text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS FITTERS CLAMPS SG 50M 500-140


Força de aperto até 12.000 N com um binário de aperto de 40 Nm. 20 % mais força de aperto por rotação do fuso com perfil de carril optimizado. Máxima segurança devido à melhor transferência linear de força do braço deslizante. Longa vida útil devido à placa de pressão resistente ao calor com inserção de aço sinterizado, que pode ser inclinada até 35°

Referência K0435.000.050
Gama de fixação (mm) 500 - 500
Comprimento do mordente (mm) 140
Tipo de mecanismo de aperto Haste
Ângulo máx. (°) 35
Marca Bessey
Embalado por 1

Especificações

Gama de fixação (mm) 500 - 500
Comprimento do mordente (mm) 140
Tipo de mecanismo de aperto Haste
Ângulo máx. (°) 35
Marca Bessey
Peso por peça (g) 3400
Código pautal 8205700000

Descrição

Força de aperto até 12.000 N com um binário de aperto de 40 Nm. 20 % mais força de aperto por rotação do fuso com perfil de carril optimizado. Máxima segurança devido à melhor transferência linear de força do braço deslizante. Longa vida útil devido à placa de pressão resistente ao calor com inserção de aço sinterizado, que pode ser inclinada até 35°

Números do artigo

Referência K0435.000.050
EAN 4008158007328
UBB 240180132435
UNSPSC 31162903
Artigo do fabricante nr SG50M
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.