text.skipToContent text.skipToNavigation

Berbequins de percussão BOSCH 06039E2104


Referência 2B659237
Tensão nominal (V) 18
Largura 62
Altura 239
Comprimento (mm) 203
Capacidade das pilhas (Ah) 6
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 2
Binário máximo (Nm) 82
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Largura 62
Altura 239
Comprimento (mm) 203
Capacidade das pilhas (Ah) 6
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 2
Binário máximo (Nm) 82
Inserção da ferramenta Outro
Impactos (1/min) 29250
Adequado para o diâmetro do parafuso (mm) 10-10
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 0-1950
Peso sem o pack de pilhas (kg) 0.9
Número de pilhas incluídas 2
Com carregador de pilhas Sim
Marca Bosch
Model AdvancedImpact 18V-80
Type Cordless Drill

Números do artigo

Referência 2B659237
EAN 4053423239881
UBB 500729656636
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 06039E2104
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.