text.skipToContent text.skipToNavigation

Berbequim Wera Jobber 849 HSS 10 x 120


Referência 4G564335
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 70
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 120
Broca de diâmetro (mm) 10
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 70
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Sim
Marca Wera
Código pautal 82075060
Type Twist Drill Bit

Números do artigo

Referência 4G564335
EAN 4013288101303
UBB 500643626897
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 05104605001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.