Ferramentas sem fios
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
Ferramentas sem fios
Máquinas de impacto
6L815364
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
Berbequim universal Bosch 18v-60-1ac
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6L815364
Tensão nominal (V)
18
Largura
56
Altura
232
Comprimento (mm)
165
Capacidade das pilhas (Ah)
2
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
1.3
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
13-13
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Largura
56
Altura
232
Comprimento (mm)
165
Capacidade das pilhas (Ah)
2
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
1.3
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
13-13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
35
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
35
Binário máximo (Nm)
60
Ajuste do binário (Nm)
24-47
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min)
0-500
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min)
0-1900
Número de pilhas incluídas
1
Com carregador de pilhas
Sim
Marca
Bosch
Model
UniversalDrill 18V-60
Type
Cordless Drill
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6L815364
EAN
4053423230802
UBB
500582826383
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
06039D7001