text.skipToContent text.skipToNavigation

Berbequim sem fios Bosch GSR 12V-35 FC


Referência 3F354344
Tensão nominal (V) 12
Altura 181
Capacidade das pilhas (Ah) 3
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 1
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 10
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 10
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 12
Altura 181
Capacidade das pilhas (Ah) 3
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 1
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 10
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 32
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 32
Qualidade da bateria Lithium-ions
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 460
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 1750
Número de pilhas incluídas 2
Com carregador de pilhas Sim
Marca Bosch
Model GSR 12V-35 FC
Type Cordless Drill Driver

Números do artigo

Referência 3F354344
EAN 3165140936927
UBB 500708205306
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 06019H3001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.