Brocas
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
Brocas
2K811967
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
Berbequim reversível Rodac 2000RPM 0.37kW 1/4” BSP Entrada de ar 2.1m/s²
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2K811967
Largura
45
Altura
160
Comprimento (mm)
194
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
10 - 10
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
2000
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura
45
Altura
160
Comprimento (mm)
194
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
10 - 10
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
2000
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Volume de ar necessário
132
Model
L/R
Safety
L/R
Type
BH_NF_inh_03_EN
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2K811967
EAN
8717659236941
UBB
500632161344
UNSPSC
27112713
Artigo do fabricante nr
RC2110