text.skipToContent text.skipToNavigation

Berbequim para betão Bahco Laranja 8-120

Referência 0A523104
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 70
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não

Especificações

Comprimento total (mm) 120
Broca de diâmetro (mm) 8
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 70
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Sim
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Sim
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte Outro
Forma da haste Cilíndrico
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Sim
Broca em espiral Sim
Com fecho rápido Não
Marca Bahco
Type Drill Bit

Números do artigo

Referência 0A523104
EAN 7314150383054
UBB 500702476846
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 4641-8-120
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.