text.skipToContent text.skipToNavigation

Berbequim de ponta dupla Bosch 5,1 x 17 x 62mm


Referência 0F313769
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 17
Adequado para aço inoxidável Sim
Com furação central Não
Adequado para plástico Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 62
Broca de diâmetro (mm) 5.1
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 17
Adequado para aço inoxidável Sim
Com furação central Não
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Sim
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte HSS
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Marca Bosch
Type Double End Drill Bit

Números do artigo

Referência 0F313769
EAN 3165140148153
UBB 500648438942
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2608597595
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.