text.skipToContent text.skipToNavigation

Berbequim de ponta dupla Bosch 4,2 x 14 x 55mm


Numéro d'article 2F044982
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 14
Adequado para aço inoxidável Sim
Com furação central Não
Adequado para plástico Sim
Emballé par 1

Spécifications

Comprimento total (mm) 55
Broca de diâmetro (mm) 4.2
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 14
Adequado para aço inoxidável Sim
Com furação central Não
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Sim
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte HSS
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Marca Bosch
Código pautal 82075030
Type Double End Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 2F044982
EAN 3165140148108
UBB 500648528874
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2608597590
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.