Brocas
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
Brocas
YRD-6NBKYO
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
Berbequim de pistola Yokota 3/8-24UNF 2800RPM Direção direita 0,33kW 1/4” PT Entrada de ar 3m/s²
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
YRD-6NBKYO
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
10 - 10
Diâmetro de perfuração em aço (mm)
8
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
2800
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Volume de ar necessário
498
Marca
Yokota
Peso por peça (g)
992.25
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
10 - 10
Diâmetro de perfuração em aço (mm)
8
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
2800
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Volume de ar necessário
498
Marca
Yokota
Peso por peça (g)
992.25
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
YRD-6NBKYO
EAN
8717981000678
UBB
500619106213
UNSPSC
27112713
Artigo do fabricante nr
YRD-6NBK