Aparafusadora
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
Ferramentas sem fios
Aparafusadora
8N147511
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
Berbequim de percussão sem fios Bosch 06019G0309
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8N147511
Tensão nominal (V)
18
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
82
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
82
Binário máximo (Nm)
110
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
82
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
82
Binário máximo (Nm)
110
Diâmetro do berbequim em pedra 1ª velocidade (mm)
16
Diâmetro da broca da pedra 2ª velocidade (mm)
16
Ajuste do binário (Nm)
47
Número máximo de cursos (1/min)
31500
Peso sem o pack de pilhas (kg)
1.5
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min)
480
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min)
2100
Marca
Bosch
Model
GSB 18V-110 C
Type
Cordless Hammer Drill
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8N147511
EAN
3165140956307
UBB
500708197149
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
06019G0309