Aparafusadora
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
Ferramentas sem fios
Aparafusadora
1T663333
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
BERBEQUIM DE IMPACTO MILWAUKEE M18 FUEL™ FPD3-502X
Adiconar catálogo
Entrega em 3 semanas
/ preço por
-
Incl. IVA
Referência
1T663333
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
5
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
2.2
Binário máximo (Nm)
158
Impactos (1/min)
33000
Adequado para o diâmetro do parafuso (mm)
16-16
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
0-2100
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
5
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
2.2
Binário máximo (Nm)
158
Impactos (1/min)
33000
Adequado para o diâmetro do parafuso (mm)
16-16
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
0-2100
Número de pilhas incluídas
2
Com carregador de pilhas
Sim
Marca
Milwaukee
Model
M18 FPD3-502X
Type
Percussion Drill
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1T663333
UBB
500729681055
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
4933479860