text.skipToContent text.skipToNavigation

BERBEQUIM DE IMPACTO MILWAUKEE M18 FUEL™ FPD3-402C


Referência 6P119762
Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 4
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 2.2
Binário máximo (Nm) 158
Impactos (1/min) 33000
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 0-2100
Número de pilhas incluídas 2
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 4
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 2.2
Binário máximo (Nm) 158
Impactos (1/min) 33000
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 0-2100
Número de pilhas incluídas 2
Com carregador de pilhas Sim
Model FPD3-402C
Type Percussion Drill

Números do artigo

Referência 6P119762
EAN 4058546418403
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 4933492473
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.