text.skipToContent text.skipToNavigation

BERBEQUIM DE IMPACTO MILWAUKEE M12 FUEL™ FPD2-402X


Artikelnummer 7P888666
Tensão nominal (V) 12
Capacidade das pilhas (Ah) 4
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 1.4
Binário máximo (Nm) 45
Impactos (1/min) 22500
Adequado para o diâmetro do parafuso (mm) 8-8
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 0-1550
Verpakt per 1

Specificaties

Tensão nominal (V) 12
Capacidade das pilhas (Ah) 4
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 1.4
Binário máximo (Nm) 45
Impactos (1/min) 22500
Adequado para o diâmetro do parafuso (mm) 8-8
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 0-1550
Número de pilhas incluídas 2
Com carregador de pilhas Sim
Marca Milwaukee
Código pautal 84672110
Model M12 FPD2-402X
Type Percussion Drill

Artikelnummers

Artikelnummer 7P888666
EAN 4058546376635
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 4933479869
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.