text.skipToContent text.skipToNavigation

Berbequim de bancada Wera 843 4-20mm


843 Brocas escalonadas, 4-20 mm, 75 mmBroca escalonada de alta qualidade da Wera. 9 passos de perfuração com aumento de 2 mm para material com uma espessura máxima de 4,5 mm. Inclui quebra-bordas para chapas de 1 mm. hexagonal, adequada para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Objednací číslo 1N703445
Com quebra-bordas Sim
Número de lâminas de corte 9
Unidade de medida mm
Diâmetro máximo da broca (mm) 20
Diâmetro mínimo da broca (mm) 4
Baleno po 1

Specifikace

Com quebra-bordas Sim
Número de lâminas de corte 9
Unidade de medida mm
Diâmetro máximo da broca (mm) 20
Diâmetro mínimo da broca (mm) 4
Número de fases de perfuração 9
Marca Wera
Código pautal 82075060
Model 843
Type Step Drill

Popis

843 Brocas escalonadas, 4-20 mm, 75 mmBroca escalonada de alta qualidade da Wera. 9 passos de perfuração com aumento de 2 mm para material com uma espessura máxima de 4,5 mm. Inclui quebra-bordas para chapas de 1 mm. hexagonal, adequada para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1N703445
EAN 4013288117632
UBB 500643627218
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05104672001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.