text.skipToContent text.skipToNavigation

Berbequim Bosch para madeira Preto/Claro 18 x 90mm 8mm


Referência 4O371795
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 8
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 90
Broca de diâmetro (mm) 18
Diâmetro do eixo (mm) 8
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Marca Bosch
Type Forstner Drill Bit

Números do artigo

Referência 4O371795
EAN 3165140857956
UBB 500649176988
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2608577005
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.