Test catalogus aantal
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
Maquinação
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
Berbequins
Aparafusadoras
B4300.000.050
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
Berbequim Bosch GBM 16-2 RE GBM16-2RE-1050W
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
B4300.000.050
Tensão (V)
230
Consumo nominal de energia (W)
1050
Peso da máquina (kg)
3.7
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
16
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
8
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
16
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
20
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão (V)
230
Consumo nominal de energia (W)
1050
Peso da máquina (kg)
3.7
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
16
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
8
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
16
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
20
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
40
Binário máximo (Nm)
50
Inserção da ferramenta
B16
Velocidade máxima em carga 1ª velocidade (1/min)
400
Velocidade máxima em carga 2ª velocidade (1/min)
950
Tipo de suporte da broca
UNF de 3/8 x 24 polegadas
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min)
600
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min)
1450
Marca
Bosch
Model
GBM 16-2 RE
Type
Power Drill
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
B4300.000.050
EAN
3165140147644
UBB
500505900042
UNSPSC
23101502
Artigo do fabricante nr
0601120503