Ferramentas sem fios
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
Martelos elétricos
3B201548
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
Berbequim BOSCH GBM 13-2 RE 750W com mandril de precisão de aperto rápido na caixa
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3B201548
Largura
220
Tensão (V)
230
Comprimento (mm)
320
Consumo nominal de energia (W)
750
Peso da máquina (kg)
2.4
Inserção da ferramenta
Outro
Diâmetro de perfuração em aço (mm)
13
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura
220
Tensão (V)
230
Comprimento (mm)
320
Consumo nominal de energia (W)
750
Peso da máquina (kg)
2.4
Inserção da ferramenta
Outro
Diâmetro de perfuração em aço (mm)
13
Diâmetro da broca em madeira macia (mm)
32
Número máximo de cursos (1/min)
1750
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
0-3200
Marca
Bosch
Model
GBM 13-2 RE
Type
Power Drill
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3B201548
EAN
3165140797931
UBB
500581668075
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
06011B2002