text.skipToContent text.skipToNavigation

Berbequim Bahco HSS-E Laranja 14.50 1P


Referência 6M182049
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 14.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 114
Adequado para aço inoxidável Sim
Com furação central Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 169
Broca de diâmetro (mm) 14.5
Diâmetro do eixo (mm) 14.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 114
Adequado para aço inoxidável Sim
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte HSS-E
Ângulo da ponta (°) 135
Forma da haste Cilíndrico
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Com fecho rápido Não
Marca Bahco
Type Drill Bit

Números do artigo

Referência 6M182049
EAN 7314150373581
UBB 500702487652
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 4511-14.50-1P
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.