Spojovací materiál
C-diely
Nástroje a PBM
Hlavní standard
Normy DIN
Normy ISO
Lubrinox
Majstri v spojovacích materiáloch
Široký sortiment
Oblasti na mieru
Sety pre spojovací materiál
Inovácia
Navštíviť nás internetový obchod
Objednávajte priamo cez náš webshop
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
Brocas
Todas as categorias
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
Ochranné pracovné pomôcky
Pneumatické náradie
Ručné náradie
Spojovací materiál
Upratovanie a čistenie
Vozový park & vybavenie
Vzduchotechnika
Značky
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Furar
Brocas
2X834633
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
Berbequim Bahco HSS-E Laranja 14.00 1P
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
2X834633
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm)
14
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
108
Adequado para aço inoxidável
Sim
Com furação central
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
160
Broca de diâmetro (mm)
14
Diâmetro do eixo (mm)
14
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
108
Adequado para aço inoxidável
Sim
Com furação central
Não
Adequado para plástico
Não
Adequado para aço
Sim
Adequado para betão
Não
Adequado para cerâmica
Não
Adequado para ferro fundido
Sim
Adequado para madeira
Não
Adequado para metais não ferrosos
Não
Adequado para pedra
Não
Adequado para vidro
Não
Broca de dupla face
Não
Eixo de encaixe com extremidade plana
Não
Material de corte
HSS-E
Ângulo da ponta (°)
135
Forma da haste
Cilíndrico
Adequado para rebarbação
Não
Com canal de arrefecimento
Não
Adequado para azulejos
Não
Broca em espiral
Sim
Com fecho rápido
Não
Marca
Bahco
Código pautal
82075050000
Type
Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2X834633
EAN
7314150373574
UBB
500702487405
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
4511-14.00-1P