text.skipToContent text.skipToNavigation

Berbequim angular sem fio Milwaukee C12 RAD-0


Referência 9P504730
Tensão nominal (V) 12
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 0.9
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 10 - 10
Binário máximo (Nm) 12
Diâmetro de perfuração em aço (mm) 10
Diâmetro da broca em madeira (mm) 22
Marca Milwaukee
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 12
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 0.9
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 10 - 10
Binário máximo (Nm) 12
Diâmetro de perfuração em aço (mm) 10
Diâmetro da broca em madeira (mm) 22
Marca Milwaukee
Código pautal 84672110
Model C12 RAD-0
Type Right Angle Drill

Números do artigo

Referência 9P504730
EAN 4002395237678
UBB 500513555226
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 4933416900
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.