text.skipToContent text.skipToNavigation

Berbequim angular Bosch GWB 12 V-10


Referência 4X302578
Tensão nominal (V) 12
Capacidade das pilhas (Ah) 2
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 1.2
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 10
Binário máximo (Nm) 11
Diâmetro de perfuração em aço (mm) 10
Diâmetro da broca em madeira (mm) 10
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 12
Capacidade das pilhas (Ah) 2
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 1.2
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 10
Binário máximo (Nm) 11
Diâmetro de perfuração em aço (mm) 10
Diâmetro da broca em madeira (mm) 10
Número de pilhas incluídas 2
Com carregador de pilhas Sim
Marca Bosch
Código pautal 84672920
Model GWB 12V-10
Type Angle Drill

Números do artigo

Referência 4X302578
EAN 3165140730846
UBB 500681360896
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 0601390908
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.