text.skipToContent text.skipToNavigation

BENNING Verificador de vãos, portas e portas 6-400AC/DC


DUTEST pro continuity and lead tester. For testing high and low ohmic resistances. Optical/acoustic continuity indicator. Continuity and diode test via LEDs and buzzer. Display via 3 LEDs: 0 - 100 Ohm/ 1 kOhm/ 10 kOhm. Max. Max. resistance test value 10000 Ohm Acoustic display via buzzer up to 100 Ohm. Resistant to external voltage >50 V AC/DC yes. Exte

Referência 1Q501685
Indicação de continuidade Óptica/acústica
Função de lanterna de bolso Sim
Valor máximo do teste de resistência (Ohm) 10000
Tensão fixa de interferência >50 V AC/DC Sim
Embalado por 1

Especificações

Indicação de continuidade Óptica/acústica
Função de lanterna de bolso Sim
Valor máximo do teste de resistência (Ohm) 10000
Tensão fixa de interferência >50 V AC/DC Sim

Descrição

DUTEST pro continuity and lead tester. For testing high and low ohmic resistances. Optical/acoustic continuity indicator. Continuity and diode test via LEDs and buzzer. Display via 3 LEDs: 0 - 100 Ohm/ 1 kOhm/ 10 kOhm. Max. Max. resistance test value 10000 Ohm Acoustic display via buzzer up to 100 Ohm. Resistant to external voltage >50 V AC/DC yes. External voltage display 6 V - 400 V LEDs/buzzer. Polarity test. Single-pole phase phase conductor test. Non-contact cable break detector. Torch function yes. Pinpoint high-power LED torch. Buzzer volume and brightness of the LED torch individually adjustable in 4 stages. Integrated magnetic holder and belt clip on the back of the housing. Measuring circuit category Cat III. Max. voltage measuring circuit category 300 V.

Números do artigo

Referência 1Q501685
UBB 500719080862
UNSPSC 41114509
Artigo do fabricante nr 050156
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.