text.skipToContent text.skipToNavigation

BENNING ben voltage tester 12-1000vac/dc


Referência 7Z601495
Teste de continuidade Não
Comprimento (mm) 260
Comprimento da lâmina (mm) 15
Largura da lâmina (mm) 2
Indicação da tensão LED
Carga de base interna Sim
Indicação de fase monopolar Sim
Embalado por 1

Especificações

Teste de continuidade Não
Comprimento (mm) 260
Comprimento da lâmina (mm) 15
Largura da lâmina (mm) 2
Indicação da tensão LED
Carga de base interna Sim
Indicação de fase monopolar Sim
Deteção de tensão sem contacto Não
Retenção de dados Não
Indicação LC de iluminação de fundo Não
Proteção do dispositivo de teste Sim
Ponto de medição de relâmpagos Não
Gama de medição da tensão (V) 12 - 1000
Indicação do sentido de rotação do campo Sim
Carga comutável Sim
Categoria do circuito de medição CAT IV
Tipo de teste 1 pólo
Medição da resistência (Ohm) 0
Utilizável em caso de precipitação Sim
Gama de medição da resistência (kOhm) ['0', '0']

Números do artigo

Referência 7Z601495
UBB 500719081449
UNSPSC 41114621
Artigo do fabricante nr 050261
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.