Verificador, voltagem continuidade e fios
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Verificadores de voltagem
8C681853
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
BENNING ben voltage/cont.tester 12-1000vac/dc
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8C681853
Teste de continuidade
Sim
Indicação de continuidade
Acústico
Função de lanterna de bolso
Não
Comprimento
260
Comprimento da lâmina (mm)
15
Largura da lâmina (mm)
2
Carga de base interna
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Teste de continuidade
Sim
Indicação de continuidade
Acústico
Função de lanterna de bolso
Não
Comprimento
260
Comprimento da lâmina (mm)
15
Largura da lâmina (mm)
2
Carga de base interna
Sim
Indicação de fase monopolar
Sim
Deteção de tensão sem contacto
Sim
Retenção de dados
Não
Indicação LC de iluminação de fundo
Não
Proteção do dispositivo de teste
Sim
Ponto de medição de relâmpagos
Sim
Tensão fixa de interferência >50 V AC/DC
Sim
Gama de medição da tensão (V)
['12', '1000']
Indicação do sentido de rotação do campo
Sim
Carga comutável
Sim
Medição da resistência (Ohm)
0
Utilizável em caso de precipitação
Sim
Gama de medição da resistência (kOhm)
['0', '0']
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8C681853
UBB
500719081852
UNSPSC
41114509
Artigo do fabricante nr
050262