text.skipToContent text.skipToNavigation

BENNING ben voltage/cont.tester 1-1000vac


DUSPOL digital. Digital true RMS voltage tester. Suitable for electrical engineering, industry, maintenance, service (troubleshooting), photovoltaic/wind power systems and hybrid vehicle technology. Test type 2-pole. Backlighting of the LC display. Voltage display LED/LCD. Voltage measuring range 1 V - 1000 V AC/ 1200 V DC. Voltage display from 50 V eve

Referência 4B983685
Alimentação eléctrica Com e sem bateria
Teste de continuidade Sim
Indicação de continuidade Óptica/acústica
Função de lanterna de bolso Não
Comprimento (mm) 260
Embalado por 1

Especificações

Alimentação eléctrica Com e sem bateria
Teste de continuidade Sim
Indicação de continuidade Óptica/acústica
Função de lanterna de bolso Não
Comprimento (mm) 260
Comprimento da lâmina (mm) 15
Largura da lâmina (mm) 2
Indicação da tensão LED/LCD
Carga de base interna Sim
Indicação de fase monopolar Sim
Deteção de tensão sem contacto Sim
Retenção de dados Não
Indicação LC de iluminação de fundo Sim
Proteção do dispositivo de teste Sim
Ponto de medição de relâmpagos Sim
Tensão fixa de interferência >50 V AC/DC Sim
Gama de medição da tensão (V) ['1', '1000']
Indicação do sentido de rotação do campo Sim
Carga comutável Sim
Categoria do circuito de medição CAT IV
Tipo de teste 2 pólos
Medição da resistência (Ohm) 100
Utilizável em caso de precipitação Sim
Gama de medição da resistência (kOhm) ['01', '300']

Descrição

DUSPOL digital. Digital true RMS voltage tester. Suitable for electrical engineering, industry, maintenance, service (troubleshooting), photovoltaic/wind power systems and hybrid vehicle technology. Test type 2-pole. Backlighting of the LC display. Voltage display LED/LCD. Voltage measuring range 1 V - 1000 V AC/ 1200 V DC. Voltage display from 50 V even with empty batteries. True RMS measurement method True RMS. Rotating field direction display yes, green LED. Continuity test yes. Continuity indicator visual/acoustic yellow LED/buzzer. Continuity test range 0 kOhm - 100 kOhm. Resistance measuring range 0.1 kOhm - 300 kOhm LCD. Resistance measurement 100 Ohm. Frequency measurement 1 Hz - 1000 Hz LCD. Diode test yes, LCD. Polarity display yes, LCD. Single-pole phase display yes, red LED. Non-contact voltage detection yes, yellow LED flashing. Direct display without push-button actuation, high-impedance test. Load connection via push-button, low-resistance test. Deliberate tripping of the RCD/FI circuit breaker. Vibration alarm in the test handle. Measuring point lighting yes. Internal base load yes. Load can be switched on yes. Can be used in precipitation yes, protection class IP 65 dustproof, protected against water jets. Robust housing design with rubberised grip surface. Tested and approved in accordance with DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015. Measuring circuit category Cat IV. Max. Voltage measuring circuit category 600 V. Measuring circuit category Cat III. Voltage measuring circuit category 1000 V. Length 260 mm. Blade length 15 mm. Blade width 2 mm. Power supply with and without battery. Includes 2 x 1.5 V Micro/ AAA/ LR03 battery, measuring tip protection.

Números do artigo

Referência 4B983685
UBB 500719081936
UNSPSC 41114509
Artigo do fabricante nr 050263
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.