text.skipToContent text.skipToNavigation

BENNING ben rotat.field/phase check 200-1000vac


TRITEST easy. Non-contact phase tester. Suitable for electrical engineering, industry, maintenance, service (troubleshooting). Test type 1-pole. Phase sequence indicator yes, green/red LED. Phase sequence test in three-phase systems, green/red LED test probe for right/left phase sequence. Single-pole phase display yes, red LED/buzzer. Phase test on plug

Referência 9V495375
Alimentação eléctrica -
Teste de continuidade Não
Comprimento (mm) 153
Comprimento da lâmina (mm) 12
Largura da lâmina (mm) 3
Embalado por 1

Especificações

Alimentação eléctrica -
Teste de continuidade Não
Comprimento (mm) 153
Comprimento da lâmina (mm) 12
Largura da lâmina (mm) 3
Indicação da tensão Outro
Carga de base interna Não
Indicação de fase monopolar Sim
Deteção de tensão sem contacto Sim
Retenção de dados Não
Indicação LC de iluminação de fundo Não
Proteção do dispositivo de teste Sim
Ponto de medição de relâmpagos Não
Gama de medição da tensão (V) ['200', '1000']
Indicação do sentido de rotação do campo Sim
Carga comutável Não
Categoria do circuito de medição CAT IV
Tipo de teste 1 pólo
Medição da resistência (Ohm) 0
Utilizável em caso de precipitação Sim
Gama de medição da resistência (kOhm) ['0', '0']

Descrição

TRITEST easy. Non-contact phase tester. Suitable for electrical engineering, industry, maintenance, service (troubleshooting). Test type 1-pole. Phase sequence indicator yes, green/red LED. Phase sequence test in three-phase systems, green/red LED test probe for right/left phase sequence. Single-pole phase display yes, red LED/buzzer. Phase test on plug-in and junction boxes, red LED test probe/buzzer. Non-contact voltage detection yes. Testing of insulated cables, such as cable reels, fairy lights, for cable breakage. Indication via red/green test probe and buzzer. Flashing frequency of the LED test probe and buzzer frequency increase with the voltage level. ON/OFF switch with automatic switch-off. AUTO Power OFF after 5 min. Other voltage display. Voltage measuring range 200 V - 1000 V AC. Please only use a 2-pole voltage tester in accordance with DIN EN 61243-3 (VDE 0682-401), e.g. a DUSPOL voltage tester, to determine the absence of voltage. Can be used in precipitation yes, protection class IP 53 dust-proof, splash-proof. Break-proof ABS housing and simple operation. Measuring circuit category Cat IV. Max. Voltage measuring circuit category 600 V. Measuring circuit category Cat III. Voltage measuring circuit category 1000 V. Length 153 mm. Blade length 12 mm. Blade width 3 mm. Battery power supply. Includes 2 x 1.5 V Micro/ AAA/ LR03 battery, pin clip.

Números do artigo

Referência 9V495375
UBB 500719080946
UNSPSC 41114621
Artigo do fabricante nr 020051
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.