text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

BENNING ben multimeter p3 3 0


Benning MM P3 digital multimeter. Pocket-sized, only 130 g and 132 x 86 x 19 mm (including leather case). Digital display. 3 5/6-digit LCD display (5000 dots). Lowest resolution DC voltage 0.1 mV. Max. Voltage measuring range DC 600 V. Lowest resolution AC voltage 0.1 mV. Max. Voltage measuring range AC 600 V. Lowest resolution resistance 0.1 Ohm. Max.

Referência 8C392701
Memória do valor medido Não
Indicação Digital
Seleção da gama de medição Manual/automático
Medição True RMS Não
Teste de continuidade Sim
Embalado por 1

Especificações

Memória do valor medido Não
Indicação Digital
Seleção da gama de medição Manual/automático
Medição True RMS Não
Teste de continuidade Sim
Gama de medição da resistência de isolamento (MOhm) ['0', '0']
Interface Não
Medição da capacitância Sim
Medição de frequência Sim
Com medição de decibéis (dB) Não
Retenção de dados Sim
Interface IR Não
Versão testada contra explosão Não
Ecrã de gráfico de barras analógico Não
Interface Bluetooth Não
Teste de resistência/teste de díodo Sim
Medição da indutância Não
Resolução mais baixa, tensão DC 0.1 mV
Resolução mais baixa, corrente DC Outro
Resolução mais baixa, tensão CA 0.1 mV
Resolução mais baixa, corrente AC Outro
Resolução mais baixa, resistência 0.1 Ohm
Com medição de condutividade Não
Gama de medição da tensão máxima, CA (V) 600
Gama de medição da tensão máxima, DC (V) 600
Gama máx. de medição de corrente, AC (A) 0
Gama máx. de medição de corrente, DC (A) 0
Gama de medição da resistência máxima (MOhm) 40
Armazenamento do valor máximo Não
Ecrã múltiplo Não
Categoria do circuito de medição CAT III
Memorização do valor mínimo Não
Tensão nominal de ensaio 100 V Não
Tensão nominal de ensaio 1000 V Não
Tensão nominal de ensaio 250 V Não
Tensão nominal de ensaio 500 V Não
Medição do valor relativo Não
Memória de valores de pico Não
Medições do ciclo de funcionamento Não
Grau de proteção (IP) IP30
Medição de temperatura Não
Gama de medição da temperatura máxima (°C) 0
Resolução mais baixa, temperatura Outro
Gama máx. de medição da capacitância (µF) 100
Gama máx. de medição de frequência (kHz) 5000
Resolução mais baixa, frequência 0.001 Hz
Ecrã analógico de gráfico de barras analógico/logarítmico Não
Medição de miliohm com técnica de 4 fios (ligação Kelvin) Não
Medição de temperatura RTD Não
Medição de temperatura TC Não
Tensão nominal de teste 10 V Não
Tensão nominal de ensaio 50 V Não
Medição do comprimento do cabo Não
Teste de simetria de cabos para ligações de dois fios a-b-E Não
Medição de potência e energia Não
Análise de harmónicas/qualidade da energia Não
Medição da velocidade de rotação Não
Disjuntor automático Não
Categoria do circuito de medição da tensão máxima (V) 300
Com retroiluminação do ecrã Não

Descrição

Benning MM P3 digital multimeter. Pocket-sized, only 130 g and 132 x 86 x 19 mm (including leather case). Digital display. 3 5/6-digit LCD display (5000 dots). Lowest resolution DC voltage 0.1 mV. Max. Voltage measuring range DC 600 V. Lowest resolution AC voltage 0.1 mV. Max. Voltage measuring range AC 600 V. Lowest resolution resistance 0.1 Ohm. Max. Resistance measuring range 40 MOhm. Lowest resolution capacitance 0.0001 µF. Max. Capacitance measuring range 100 µF. Capacitance measurement yes. Lowest resolution frequency 0.001 Hz. Max. Frequency measuring range 5000 kHz. Frequency measurement yes. Continuity test/diode test yes. Continuity test (50 Ohm)/ diode test (1.1 mA). Manual/automatic measuring range selection. Automatic switch-off. Automatic low battery indicator. Instantaneous value memory (data hold) yes. Measuring circuit category Cat III. Max. voltage measuring circuit category 300 V. Measuring circuit category Cat II. Max. Voltage measuring circuit category 600 V. Includes leather case, 2 x 1.5 V LR44 battery, permanently connected test leads.

Números do artigo

Referência 8C392701
UBB 500719081027
UNSPSC 41113630
Artigo do fabricante nr 044084
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.