Multímetros
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
Ferramentas de inspeção & marcação, medição
Multímetros de eletricidade
Multímetros
5E525347
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
BENNING ben multimeter dc rms 1-1 0.1mv-750 v
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5E525347
Memória do valor medido
Não
Indicação
Digital
Seleção da gama de medição
Manual/automático
Medição True RMS
Não
Teste de continuidade
Não
Interface
Não
Medição da capacitância
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Memória do valor medido
Não
Indicação
Digital
Seleção da gama de medição
Manual/automático
Medição True RMS
Não
Teste de continuidade
Não
Interface
Não
Medição da capacitância
Não
Medição de frequência
Não
Com medição de decibéis (dB)
Não
Retenção de dados
Não
Interface IR
Não
Versão testada contra explosão
Não
Interface Bluetooth
Não
Teste de resistência/teste de díodo
Não
Medição da indutância
Não
Resolução mais baixa, tensão DC
0.1 mV
Resolução mais baixa, corrente DC
Outro
Resolução mais baixa, tensão CA
0.1 mV
Resolução mais baixa, corrente AC
Outro
Resolução mais baixa, resistência
0.1 Ohm
Com medição de condutividade
Não
Gama de medição da tensão máxima, CA (V)
750
Gama de medição da tensão máxima, DC (V)
1000
Gama de medição da resistência máxima (MOhm)
20
Armazenamento do valor máximo
Não
Ecrã múltiplo
Não
Categoria do circuito de medição
CAT III
Memorização do valor mínimo
Não
Tensão nominal de ensaio 100 V
Não
Tensão nominal de ensaio 1000 V
Não
Tensão nominal de ensaio 250 V
Não
Tensão nominal de ensaio 500 V
Não
Medição do valor relativo
Não
Memória de valores de pico
Não
Medições do ciclo de funcionamento
Não
Medição de temperatura
Não
Medição de miliohm com técnica de 4 fios (ligação Kelvin)
Não
Medição de temperatura RTD
Não
Medição de temperatura TC
Não
Tensão nominal de teste 10 V
Não
Tensão nominal de ensaio 50 V
Não
Medição do comprimento do cabo
Não
Teste de simetria de cabos para ligações de dois fios a-b-E
Não
Medição de potência e energia
Não
Análise de harmónicas/qualidade da energia
Não
Medição da velocidade de rotação
Não
Disjuntor automático
Não
Categoria do circuito de medição da tensão máxima (V)
600
Com retroiluminação do ecrã
Não
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5E525347
EAN
4014650440815
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
MM 1-1 44081