text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

BENNING ben multimeter 2-2 0.1 mv-1000 v


BENNING MM 2-2 True RMS digital multimeter for industry, service and the electrical trade. Digital display. 4-digit LCD display (6,000 dots). Backlight of the LC display. Lowest resolution DC voltage 0.01 mV. Max. Voltage measuring range DC 1000 V. Lowest resolution AC voltage 0.01 mV. Max. Voltage measuring range AC 1000 V. Lowest resolution direct cur

Referência 3J683608
Memória do valor medido Sim
Indicação Digital
Seleção da gama de medição Manual/automático
Medição True RMS Sim
Teste de continuidade Sim
Embalado por 1

Especificações

Memória do valor medido Sim
Indicação Digital
Seleção da gama de medição Manual/automático
Medição True RMS Sim
Teste de continuidade Sim
Interface Não
Medição da capacitância Não
Medição de frequência Sim
Com medição de decibéis (dB) Não
Retenção de dados Sim
Interface IR Não
Versão testada contra explosão Não
Ecrã de gráfico de barras analógico Não
Interface Bluetooth Não
Teste de resistência/teste de díodo Sim
Medição da indutância Não
Resolução mais baixa, tensão DC 0.01 mV
Resolução mais baixa, tensão CA 0.01 mV
Resolução mais baixa, resistência 0.1 Ohm
Com medição de condutividade Não
Gama de medição da tensão máxima, CA (V) 1000
Gama de medição da tensão máxima, DC (V) 1000
Gama máx. de medição de corrente, AC (A) 10
Gama máx. de medição de corrente, DC (A) 10
Gama de medição da resistência máxima (MOhm) 60
Armazenamento do valor máximo Sim
Ecrã múltiplo Não
Categoria do circuito de medição CAT IV
Memorização do valor mínimo Sim
Tensão nominal de ensaio 100 V Não
Tensão nominal de ensaio 1000 V Não
Tensão nominal de ensaio 250 V Não
Tensão nominal de ensaio 500 V Não
Medição do valor relativo Sim
Memória de valores de pico Não
Medições do ciclo de funcionamento Não
Grau de proteção (IP) IP40
Medição de temperatura Não
Gama de medição da temperatura máxima (°C) 0
Resolução mais baixa, temperatura Outro
Gama máx. de medição da capacitância (µF) 10000
Gama máx. de medição de frequência (kHz) 50
Resolução mais baixa, frequência Outro
Ecrã analógico de gráfico de barras analógico/logarítmico Não
Medição de miliohm com técnica de 4 fios (ligação Kelvin) Não
Medição de temperatura RTD Não
Medição de temperatura TC Não
Tensão nominal de teste 10 V Não
Tensão nominal de ensaio 50 V Não
Medição do comprimento do cabo Não
Teste de simetria de cabos para ligações de dois fios a-b-E Não
Medição de potência e energia Não
Análise de harmónicas/qualidade da energia Não
Medição da velocidade de rotação Não
Disjuntor automático Não
Categoria do circuito de medição da tensão máxima (V) 300
Com retroiluminação do ecrã Sim

Descrição

BENNING MM 2-2 True RMS digital multimeter for industry, service and the electrical trade. Digital display. 4-digit LCD display (6,000 dots). Backlight of the LC display. Lowest resolution DC voltage 0.01 mV. Max. Voltage measuring range DC 1000 V. Lowest resolution AC voltage 0.01 mV. Max. Voltage measuring range AC 1000 V. Lowest resolution direct current 1 mA. Max. Current measuring range DC 10 A. Minimum resolution alternating current 1 mA. Max. Current measuring range AC 10 A. Lowest resolution resistance 0.1 Ohm. Max. Resistance measuring range 60 MOhm. Lowest resolution capacitance 0.01 nF. Max. Capacitance measuring range 10000 µF. Lowest resolution frequency 10 Hz. Max. Frequency measuring range 1 kHz. Continuity test (< 30 ? - 480 ?)/ diode test (3.0 V). True RMS measurement method True RMS. Ergonomic housing with large display and illumination. Robust rubber protective frame for increased grip and shock resistance. Optical and acoustic socket control (A range) with warning to protect against incorrect conditions (fuse protection). Volt sensor for non-contact and single-pole phase and cable break testing (2 sensitivities) (LCD/buzzer). Fast continuity/diode test (optical/acoustic). Automatic measuring range selection. Automatic switch-off. Automatic low battery indicator. Data HOLD instantaneous value memory. Measured value memory. Maximum value memory MAX. Minimum value memory MIN. Average value memory AVG. Relative value measurement REL. Measuring circuit category CAT IV. Max. Voltage measuring circuit category 300 V. Measuring circuit category CAT III. max. voltage Voltage measuring circuit category 600 V. Includes silicone test leads with gold-plated 2 mm and 4 mm measuring tip (screw-on), rubber protective frame, bag, 2 x 1.5 V Micro/AAA/LR03 batteries, 11 A fuse (10218772).

Números do artigo

Referência 3J683608
EAN 4014651446922
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 044692
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.