text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

BENNING ben measurement/temperature sun 2


Benning SUN 2 Suitable for solar technicians for initial commissioning, repeat testing, troubleshooting, efficiency checks, photovoltaic experts and service and maintenance teams. Irradiation and temperature measuring device. Ideal for planning and supporting the commissioning and repeat testing of grid-connected PV systems in accordance with VDE 0126-2

Referência 2F702343
Memória do valor medido Sim
Indicação Gráfico
Gama de medição da resistência de isolamento (MOhm) ['0', '0']
Gama de medição da resistência da terra de proteção (Ohm) ['0', '0']
Interface Sim
Embalado por 1

Especificações

Memória do valor medido Sim
Indicação Gráfico
Gama de medição da resistência de isolamento (MOhm) ['0', '0']
Gama de medição da resistência da terra de proteção (Ohm) ['0', '0']
Interface Sim
Medição de potência Não
Ligação da impressora Não
Medição da corrente de consumo Não
Indicação do valor limite Não
Sequência de teste automática Não
Ligação para adaptador de medição externo Não
Teste de condutas alargadas Não
Corrente do condutor de proteção Não
Corrente de contacto Não
Medição da tensão Não
Impressora integrada Não
Tipo de interface USB-A
Adequado para ser utilizado por uma pessoa instruída Sim
Teste ativo Não
Teste passivo Não
Método alternativo Não
Método de corrente diferencial Não
Método direto Não

Descrição

Benning SUN 2 Suitable for solar technicians for initial commissioning, repeat testing, troubleshooting, efficiency checks, photovoltaic experts and service and maintenance teams. Irradiation and temperature measuring device. Ideal for planning and supporting the commissioning and repeat testing of grid-connected PV systems in accordance with VDE 0126-23, DIN EN 62446 and for testing solar thermal systems. Graphical display. Measurements: Solar irradiation/irradiance in W/m2. PV module and ambient temperature. Digital compass to determine the compass direction. Inclinometer to determine the roof/module inclination. Special features: Calibrated photovoltaic reference cell for precise measurement of solar irradiance. 2-channel temperature sensor for PV module and ambient temperature. Data logger with real-time clock and adjustable measuring interval, 11 min. to 60 min., for storing 5000 data records, such as irradiance, module/ambient temperature and date/time stamp. Wireless connection, WirelessSunLink, approx. 30 m range outdoors, to optional PV installation testers. USB-A interface version. Download software for test report generation in MS Excel. Including bag, rubber protective frame, module and ambient temperature sensor, 2 x 1.5 V Mignon AA LR6 batteries, USB cable, download software.

Números do artigo

Referência 2F702343
EAN 4014651504202
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 050420
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.