text.skipToContent text.skipToNavigation

BENNING ben isol/resist device 300 ko-20 go


Benning IT 100 insulation and resistance tester. For insulation and low-resistance measurements on electrical systems, devices, cables, motors and generators. Digital display. Multiple display. With screen backlighting. Measurements: Lowest resolution DC voltage 10 mV. Max. Voltage measuring range DC 600 V. Lowest resolution AC voltage 10 mV. Max. Volta

Referência 5S067353
Memória do valor medido Não
Indicação Digital
Seleção da gama de medição Automático
Medição True RMS Não
Teste de continuidade Não
Embalado por 1

Especificações

Memória do valor medido Não
Indicação Digital
Seleção da gama de medição Automático
Medição True RMS Não
Teste de continuidade Não
Gama de medição da resistência de isolamento (MOhm) ['03', '20000']
Interface Não
Medição da capacitância Não
Medição de frequência Não
Com medição de decibéis (dB) Não
Retenção de dados Não
Interface IR Não
Versão testada contra explosão Não
Ecrã de gráfico de barras analógico Não
Interface Bluetooth Não
Teste de resistência/teste de díodo Não
Medição da indutância Não
Resolução mais baixa, tensão DC 10 mV
Resolução mais baixa, corrente DC Outro
Resolução mais baixa, tensão CA 10 mV
Resolução mais baixa, corrente AC Outro
Resolução mais baixa, resistência 0.1 Ohm
Com medição de condutividade Não
Gama de medição da tensão máxima, CA (V) 600
Gama de medição da tensão máxima, DC (V) 600
Gama máx. de medição de corrente, AC (A) 0
Gama máx. de medição de corrente, DC (A) 0
Gama de medição da resistência máxima (MOhm) 6
Armazenamento do valor máximo Não
Ecrã múltiplo Sim
Categoria do circuito de medição CAT IV
Memorização do valor mínimo Não
Tensão nominal de ensaio 100 V Sim
Tensão nominal de ensaio 1000 V Sim
Tensão nominal de ensaio 250 V Sim
Tensão nominal de ensaio 500 V Sim
Medição do valor relativo Não
Memória de valores de pico Não
Medições do ciclo de funcionamento Não
Grau de proteção (IP) IP30
Medição de temperatura Não
Gama de medição da temperatura máxima (°C) 0
Resolução mais baixa, temperatura Outro
Gama máx. de medição da capacitância (µF) 0
Resolução mais baixa, capacitância Outro
Gama máx. de medição de frequência (kHz) 0
Resolução mais baixa, frequência Outro
Ecrã analógico de gráfico de barras analógico/logarítmico Não
Medição de miliohm com técnica de 4 fios (ligação Kelvin) Não
Medição de temperatura RTD Não
Medição de temperatura TC Não
Tensão nominal de teste 10 V Não
Tensão nominal de ensaio 50 V Sim
Medição do comprimento do cabo Não
Teste de simetria de cabos para ligações de dois fios a-b-E Não
Medição de potência e energia Não
Análise de harmónicas/qualidade da energia Não
Medição da velocidade de rotação Não
Disjuntor automático Não
Categoria do circuito de medição da tensão máxima (V) 600
Com retroiluminação do ecrã Sim

Descrição

Benning IT 100 insulation and resistance tester. For insulation and low-resistance measurements on electrical systems, devices, cables, motors and generators. Digital display. Multiple display. With screen backlighting. Measurements: Lowest resolution DC voltage 10 mV. Max. Voltage measuring range DC 600 V. Lowest resolution AC voltage 10 mV. Max. Voltage measuring range AC 600 V. Lowest resolution resistance 0.1 Ohm. Max. Resistance measuring range 0.6 MOhm. Insulation resistance measuring range 0.3 MOhm - 20000 MOhm. Nominal test voltage 50 V. Nominal test voltage 100 V. Nominal test voltage 250 V. Nominal test voltage 500 V. Nominal test voltage 1000 V. Low-resistance measurement up to 40 Ohm. Resistance measurement with 200 mA test current for testing protective conductor connections. Polarisation index (PI). Dielectric absorption rate (DAR). Special features: Red LED for test/external voltage, no test start possible when external voltage is present, zero adjustment of the test leads up to 2 ?, lock function for continuous insulation and low-resistance measurement, display illumination can be set to temporary or permanent, automatic saving of the last measurement function (V AC/ V DC, resistance / continuity test), continuity test with acoustic signal, self-test of the internal fuse. Automatic measuring range selection. Measuring circuit category Cat IV. Max. Max. voltage measuring circuit category 600 V. Includes bag, test leads, crocodile clips, rubber protection frame, 4 x 1.5 V Mignon/ AA/ LR6 battery, fuse 0.315 A (757213)

Números do artigo

Referência 5S067353
EAN 4014651441071
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 044107
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.