Multímetros
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
Ferramentas de inspeção & marcação, medição
Multímetros de eletricidade
Pinças amperimétricas
3K039962
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
BENNING ben electricity tong cat iv 600 v
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3K039962
Tipo de corrente
CA
Indicação
Digital
Gama de medição de corrente, AC (A)
0.1 - 200
Gama de medição de resistência
Sim
Abertura da mandíbula (mm)
16
Medição True RMS
Sim
Interface
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Tipo de corrente
CA
Indicação
Digital
Gama de medição de corrente, AC (A)
0.1 - 200
Gama de medição de resistência
Sim
Abertura da mandíbula (mm)
16
Medição True RMS
Sim
Interface
Não
Medição da capacitância
Não
Medição de frequência
Não
Medição de potência
Não
Medição de corrente de fuga
Não
Medição em cabos com condutor anterior e posterior
Não
Medição de feixe superior
Não
Medição de tensão, AC
Sim
Medição de tensão, DC
Sim
Ecrã de gráfico de barras analógico
Não
Ecrã múltiplo
Não
Categoria do circuito de medição
CAT IV
Medição de temperatura
Não
Categoria do circuito de medição da tensão máxima (V)
600
Com retroiluminação do ecrã
Sim
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3K039962
EAN
4014650440631
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
CM 1-3 44063