text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

BENNING ben electricity tong 5-1 0.9 a-600 a


Benning CM 5-1 True RMS digital current clamp multimeter. Digital display. 4-digit LCD display (9999 dots). With screen backlight. Current measuring range/DC 0.9 A - 600 A. Current measuring range/AC 0.9 A - 600 A. DC/AC current type. True RMS measurement (TRMS) yes Voltage measurement/AC 1.3 V - 750 V. Voltage measurement/DC 0.7 V - 1000 V. Resistance

Referência 5L587772
Tipo de corrente CA/CC
Indicação Digital
Seleção da gama de medição Automático
Gama de medição de corrente, AC (A) ['09', '600']
Gama de medição de corrente, DC (A) ['09', '600']
Embalado por 1

Especificações

Tipo de corrente CA/CC
Indicação Digital
Seleção da gama de medição Automático
Gama de medição de corrente, AC (A) ['09', '600']
Gama de medição de corrente, DC (A) ['09', '600']
Gama de medição de resistência Sim
Abertura da mandíbula (mm) 35
Medição True RMS Sim
Teste de continuidade Sim
Interface Não
Medição da capacitância Não
Medição de frequência Sim
Medição de potência Não
Medição de corrente de fuga Não
Medição em cabos com condutor anterior e posterior Não
Versão como adaptador para ligação a multi-medidores Não
Medição de feixe superior Não
Medição de tensão, AC Sim
Medição de tensão, DC Sim
Ecrã de gráfico de barras analógico Não
Ecrã múltiplo Não
Categoria do circuito de medição CAT IV
Grau de proteção (IP) IP30
Medição de temperatura Não
Categoria do circuito de medição da tensão máxima (V) 600
Com retroiluminação do ecrã Sim

Descrição

Benning CM 5-1 True RMS digital current clamp multimeter. Digital display. 4-digit LCD display (9999 dots). With screen backlight. Current measuring range/DC 0.9 A - 600 A. Current measuring range/AC 0.9 A - 600 A. DC/AC current type. True RMS measurement (TRMS) yes Voltage measurement/AC 1.3 V - 750 V. Voltage measurement/DC 0.7 V - 1000 V. Resistance measurement range 1 Ohm - 10000 Ohm. Frequency measurement 1 Hz - 400 Hz. Frequency measurement yes. Continuity test/diode test. Automatic measuring range selection. Automatic switch-off. Automatic low battery indicator. Safe and simple operation. Automatic measuring function and measuring range setting. No incorrect measurements due to incorrect measuring range selection. Fast response time due to 5 samples per second. Voltage measurement with low input impedance (LoZi). Good grip due to rubberised housing shells. Instantaneous value memory Hold. Clamp opening 35 mm. Measuring circuit category Cat IV. Max. Max. voltage measuring circuit category 600 V. Measuring circuit category Cat III. Voltage measuring circuit category 1000 V. Includes case, 9 V block LR61 battery, test leads.

Números do artigo

Referência 5L587772
EAN 4014651440661
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 044066
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.