Multímetros
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
Ferramentas de inspeção & marcação, medição
Multímetros de eletricidade
Multímetros
7A672335
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
BENN DIGITAL MULTIMETER RED MM 6-2
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Referência
7A672335
Memória do valor medido
Sim
Indicação
Digital
Seleção da gama de medição
Automático
Medição True RMS
Sim
Teste de continuidade
Sim
Medição da capacitância
Sim
Medição de frequência
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Memória do valor medido
Sim
Indicação
Digital
Seleção da gama de medição
Automático
Medição True RMS
Sim
Teste de continuidade
Sim
Medição da capacitância
Sim
Medição de frequência
Sim
Retenção de dados
Sim
Teste de resistência/teste de díodo
Sim
Resolução mais baixa, tensão DC
0.1 mV
Resolução mais baixa, tensão CA
0.1 mV
Resolução mais baixa, corrente AC
Outro
Resolução mais baixa, resistência
0.1 Ohm
Gama de medição da tensão máxima, CA (V)
1000
Gama de medição da tensão máxima, DC (V)
1000
Gama máx. de medição de corrente, AC (A)
10
Gama máx. de medição de corrente, DC (A)
10
Gama de medição da resistência máxima (MOhm)
40
Categoria do circuito de medição
CAT IV
Tensão nominal de ensaio 1000 V
Sim
Memória de valores de pico
Sim
Gama máx. de medição da capacitância (µF)
10000
Resolução mais baixa, capacitância
Outro
Gama máx. de medição de frequência (kHz)
100
Resolução mais baixa, frequência
0.01 Hz
Categoria do circuito de medição da tensão máxima (V)
600
Marca
Benning
Type
Digital Multimeter
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7A672335
EAN
4014651440876
UBB
500680501730
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
044087