text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

BENN ACESSÓRIOS TEMPPROBE-044121


Temperature sensor. Version Temperature sensor for gases/liquids. With supply cable yes. K-type insertion sensor (V4A tube) for soft-plastic media, liquids, gases and air. Temperature measuring range: - 196 °C - + 800 °C.

Referência Y0042.000.050
Tipo de acessórios/componentes Outro
Versão de conjunto Não
Técnica de ligação à tomada Outro
Capacidade de condução de corrente (A) 0
Material isolante Outro
Embalado por 1

Especificações

Tipo de acessórios/componentes Outro
Versão de conjunto Não
Técnica de ligação à tomada Outro
Capacidade de condução de corrente (A) 0
Material isolante Outro
Categoria do circuito de medição Outro
Com mala/saco Não
Tensão máxima de funcionamento (V) 0
Acessórios Sim
Peça Não
Marca Benning

Descrição

Temperature sensor. Version Temperature sensor for gases/liquids. With supply cable yes. K-type insertion sensor (V4A tube) for soft-plastic media, liquids, gases and air. Temperature measuring range: - 196 °C - + 800 °C.

Números do artigo

Referência Y0042.000.050
EAN 4014651441217
UBB 500511949058
UNSPSC 41113630
Artigo do fabricante nr 044121
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.