text.skipToContent text.skipToNavigation

BENN ACESSÓRIOS TA2-044125


Benning TA 2 safety test lead set. Plug-in technology 4 mm safety plug-in technology. 6-piece, red/black. Professional design. Consisting of: Test leads yes, current carrying capacity 19 A, insulation material silicone, measuring circuit category Cat III, max. voltage measuring circuit category 1000 V. Voltage measuring circuit category 1000 V. Test pro

Referência Y0042.000.020
Tipo de acessórios/componentes Outro
Versão de conjunto Sim
Técnica de ligação à tomada 4 mm
Capacidade de condução de corrente (A) 19
Material isolante Silicone
Embalado por 1

Especificações

Tipo de acessórios/componentes Outro
Versão de conjunto Sim
Técnica de ligação à tomada 4 mm
Capacidade de condução de corrente (A) 19
Material isolante Silicone
Categoria do circuito de medição CAT III
Com mala/saco Não
Tensão máxima de funcionamento (V) 1000
Acessórios Sim
Peça Não
Marca Benning

Descrição

Benning TA 2 safety test lead set. Plug-in technology 4 mm safety plug-in technology. 6-piece, red/black. Professional design. Consisting of: Test leads yes, current carrying capacity 19 A, insulation material silicone, measuring circuit category Cat III, max. voltage measuring circuit category 1000 V. Voltage measuring circuit category 1000 V. Test probe yes, with 4 mm test probe diameter, current carrying capacity 32 A, measuring circuit category Cat II, max. voltage measuring circuit category 1000 V. Voltage measuring circuit category 1000 V. Tapping terminal yes, current carrying capacity 32 A, measuring circuit category Cat III, max. voltage measuring circuit category 1000 V. Voltage measuring circuit category 1000 V.

Números do artigo

Referência Y0042.000.020
EAN 7612896003329
UBB 500511948480
UNSPSC 41113630
Artigo do fabricante nr 044125
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.