Não tecido
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
Não tecido
2F288035
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
Bench grinder compact finishing disc FS-WL dm152xW25.4x25.4mm 6 super fine non-w
Adiconar catálogo
Referência
2F288035
Aplicação
Esmerilhamento
Número máximo de rotações (1/min)
6000
Diâmetro do disco (mm)
152
Granulação
6
Adequado para plástico
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Aplicação
Esmerilhamento
Número máximo de rotações (1/min)
6000
Diâmetro do disco (mm)
152
Granulação
6
Adequado para plástico
Sim
Adequado para tubos de ferro fundido
Sim
Diâmetro do furo
25.4
Adequado para madeira
Sim
Tipo de partícula
Outro
Finura do tecido não tecido
Outro
Marca
3M
Model
Scotch Brite
Type
7000028494
Download como PDF
Imprimir
Descrição
A roda de acabamento Scotch-Brite™ é construída com abrasivo de carboneto de silício. As nossas rodas de acabamento são construídas de forma convoluta e têm uma combinação de graus minerais e densidade suave, tornando-as adequadas para aplicações de acabamento final. As nossas rodas de acabamento são construídas de forma convoluta e têm uma combinação de graus minerais e densidade suave, tornando-as adequadas para aplicações de acabamento final, onde é necessário um elevado grau de conformabilidade e menos densidade. A sua construção convoluta proporciona um funcionamento equilibrado e suave, e a agressividade moderada e a densidade mais leve proporcionam um desgaste controlado para resultados consistentes ao longo da vida útil da roda.
Números do artigo
Referência
2F288035
UBB
500679201110
UNSPSC
31191600
Artigo do fabricante nr
18772