Berbequins magnéticos
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
Fresar
Fresas de escarear
1P285587
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
Bench drill DQ 20 V 16 (S235JR) mm MK 2 450–2,500 min-¹ OPTI-DRILL
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1P285587
Tensão (V)
230
Comprimento da saliência (mm)
581
Altura total (mm)
957
Consumo nominal de energia (W)
750
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
16 - 16
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
16
Velocidade máxima em carga 1ª velocidade (1/min)
2500
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Tensão (V)
230
Comprimento da saliência (mm)
581
Altura total (mm)
957
Consumo nominal de energia (W)
750
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
16 - 16
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
16
Velocidade máxima em carga 1ª velocidade (1/min)
2500
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min)
450 - 2500
Marca
Opti-drill
Type
DQ 20 V
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1P285587
EAN
4030635043901
UBB
500581160834
UNSPSC
27000000
Artigo do fabricante nr
8000804766