Berbequins magnéticos
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
Fresar
Fresas de escarear
1M006867
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
Bench drill DQ 18 15.9 (S235JR) mm MK2 600–2,400 min-¹ OPTI-DRILL
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1M006867
Tensão (V)
230
Comprimento da saliência (mm)
568
Altura total (mm)
849
Consumo nominal de energia (W)
450
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
15.9 - 15.9
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
15.9
Velocidade máxima em carga 1ª velocidade (1/min)
2400
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Tensão (V)
230
Comprimento da saliência (mm)
568
Altura total (mm)
849
Consumo nominal de energia (W)
450
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
15.9 - 15.9
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
15.9
Velocidade máxima em carga 1ª velocidade (1/min)
2400
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min)
600 - 2400
Type
DQ 18
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1M006867
EAN
4030635042348
UBB
500581099305
UNSPSC
27000000
Artigo do fabricante nr
4000894171