text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Bench drill DQ 14 13 (S235JR) mm B16 700–2,500 min-¹ OPTI-DRILL


Numer artykułu 7D054667
Tensão (V) 230
Comprimento da saliência (mm) 472
Altura total (mm) 634
Consumo nominal de energia (W) 350
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 13 - 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Velocidade máxima em carga 1ª velocidade (1/min) 2500
Pakowane po 1

Specyfikacje

Tensão (V) 230
Comprimento da saliência (mm) 472
Altura total (mm) 634
Consumo nominal de energia (W) 350
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 13 - 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Velocidade máxima em carga 1ª velocidade (1/min) 2500
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 700 - 2500
Marca Opti-drill
Código pautal 84592900
Type DQ 14

Numery artykułów

Numer artykułu 7D054667
EAN 4030635042331
UBB 500583077739
UNSPSC 27000000
Artykuł producenta nr 4000894170
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.