text.skipToContent text.skipToNavigation

Beck B054210 Countersink 90° 1.5-6.3mm 3 Cutting Edge 5mm Shank HSS 45mm


Referência 7E537262
Diâmetro do eixo (mm) 5
Comprimento (mm) 45
Material de corte HSS
Direção de corte Direita
Ângulo do escareador (°) 90
Diâmetro do escareador (mm) 6.3 - 6.3
Marca Beck
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro do eixo (mm) 5
Comprimento (mm) 45
Material de corte HSS
Direção de corte Direita
Ângulo do escareador (°) 90
Diâmetro do escareador (mm) 6.3 - 6.3
Marca Beck
Código pautal 82079091
Type Countersink

Números do artigo

Referência 7E537262
UBB 500719078726
UNSPSC 27112812
Artigo do fabricante nr 30602669
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.