Escareadores cónicos de chanfro
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Furar
Escareadores cónicos de chanfro
1X515001
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
Beck B054207 Countersink with Clamping Surface 90° 2-8.3mm 3 Cutting Edge 6mm Shank HSS 50mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
1X515001
Diâmetro do eixo (mm)
6
Comprimento (mm)
50
Material de corte
HSS
Direção de corte
Direita
Ângulo do escareador (°)
90
Diâmetro do escareador (mm)
8.3 - 8.3
Marca
Beck
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Diâmetro do eixo (mm)
6
Comprimento (mm)
50
Material de corte
HSS
Direção de corte
Direita
Ângulo do escareador (°)
90
Diâmetro do escareador (mm)
8.3 - 8.3
Marca
Beck
Código pautal
82079091
Type
Countersink with Clamping Surface
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1X515001
UBB
500719079898
UNSPSC
27112812
Artigo do fabricante nr
30881870