text.skipToContent text.skipToNavigation

Beck B054207 Countersink with Clamping Surface 90° 2.8-12.4mm 3 Cutting Edge 8mm Shank HSS 56mm


Referência 7U116394
Diâmetro do eixo (mm) 8
Comprimento (mm) 56
Material de corte HSS
Direção de corte Direita
Ângulo do escareador (°) 90
Diâmetro do escareador (mm) 12.4 - 12.4
Marca Beck
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro do eixo (mm) 8
Comprimento (mm) 56
Material de corte HSS
Direção de corte Direita
Ângulo do escareador (°) 90
Diâmetro do escareador (mm) 12.4 - 12.4
Marca Beck
Type Countersink with Clamping Surface

Números do artigo

Referência 7U116394
UBB 500719080037
UNSPSC 27112812
Artigo do fabricante nr 30881874
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.