Escareadores cónicos de chanfro
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
Furar
Escareadores cónicos de chanfro
0E419042
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
Beck B054207 Countersink with Clamping Surface 90° 1.5-6.3mm 3 Cutting Edge 5mm Shank HSS 45mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0E419042
Diâmetro do eixo (mm)
5
Comprimento (mm)
45
Material de corte
HSS
Direção de corte
Direita
Ângulo do escareador (°)
90
Diâmetro do escareador (mm)
6.3 - 6.3
Marca
Beck
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Diâmetro do eixo (mm)
5
Comprimento (mm)
45
Material de corte
HSS
Direção de corte
Direita
Ângulo do escareador (°)
90
Diâmetro do escareador (mm)
6.3 - 6.3
Marca
Beck
Type
Countersink with Clamping Surface
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0E419042
UBB
500719079716
UNSPSC
27112812
Artigo do fabricante nr
30881868