Acessórios & cabos de baterias
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
Hidráulicos
Mangueiras hidráulicas & fechos
3Q037195
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
Battery charger BATIUM 7-12 6 / 12 V effective: 11 / arithmetical: 3–7 A GYS
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3Q037195
Largura
340
Altura
130
Profundidade
210
Qualidade da bateria
Outro
Corrente máxima de carga (A)
11
Valor nominal da tensão de saída 1 (V)
6
Valor nominal da tensão de saída 2 (V)
12
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura
340
Altura
130
Profundidade
210
Qualidade da bateria
Outro
Corrente máxima de carga (A)
11
Valor nominal da tensão de saída 1 (V)
6
Valor nominal da tensão de saída 2 (V)
12
Adequado para baterias de arranque
Sim
Adequado para baterias industriais
Não
Ligação de saída
Documentação
Número de ligações de saída
1
Capacidade recomendada da bateria (Ah)
15 - 130
Tensão nominal de entrada 1 (V)
230
Marca
Gys
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3Q037195
EAN
3154020024496
UNSPSC
26111704
Artigo do fabricante nr
4000896878