Acessórios & cabos de baterias
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
Hidráulicos
Mangueiras hidráulicas & fechos
3W489868
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
Battery charger BATIUM 15-12 6 / 12 V effective: 11 / arithmetical: 7-10-15 A GYS
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3W489868
Largura
360
Altura
140
Profundidade
210
Qualidade da bateria
Outro
Corrente máxima de carga (A)
11
Valor nominal da tensão de saída 1 (V)
6
Valor nominal da tensão de saída 2 (V)
12
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura
360
Altura
140
Profundidade
210
Qualidade da bateria
Outro
Corrente máxima de carga (A)
11
Valor nominal da tensão de saída 1 (V)
6
Valor nominal da tensão de saída 2 (V)
12
Ligação de entrada
Outro
Adequado para baterias de arranque
Sim
Adequado para baterias industriais
Não
Ligação de saída
Documentação
Número de ligações de saída
1
Capacidade recomendada da bateria (Ah)
35 - 225
Tensão nominal de entrada 1 (V)
230
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3W489868
EAN
3154020024519
UBB
500581937447
UNSPSC
26111704
Artigo do fabricante nr
4000896877