Baterias
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
5A799037
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
Battery cell maxE 8.4 V 200 mAh 9 V E-block HR9V 1 1 pc./blister ANSMANN
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5A799037
Tensão nominal (V)
8.4
Largura
17.5
Desenho
Níquel metal hidreto
Indicação do tamanho
Bloquear
Capacidade (mAh)
200
Outras indicações
Outro
Caixa de plástico
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
8.4
Largura
17.5
Desenho
Níquel metal hidreto
Indicação do tamanho
Bloquear
Capacidade (mAh)
200
Outras indicações
Outro
Caixa de plástico
Não
Comprimento (mm)
26.5
Adequado para aplicações EX
Não
Temperatura ambiente (°C)
-20 - 50
Adequado para carregador rápido
Sim
Altura incluindo o poste (mm)
48.5
Conjunto de baterias
Não
Número de células
1
Marca
Ansmann
Model
maxE
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5A799037
EAN
4013674353422
UBB
500582336805
UNSPSC
26111701
Artigo do fabricante nr
5035342