Baterias
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
1X605468
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
Battery cell maxE 1.2 V 2500 mAh R6-AA battery HR6 4 4 pc./blister ANSMANN
Adiconar catálogo
/ preço por
-
Incl. IVA
Referência
1X605468
Tensão nominal (V)
1.2
Desenho
Níquel metal hidreto
Indicação do tamanho
Mignon
Capacidade (mAh)
2500
Diâmetro
14.5
Indicação IEC
HR6
Outras indicações
AA
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
1.2
Desenho
Níquel metal hidreto
Indicação do tamanho
Mignon
Capacidade (mAh)
2500
Diâmetro
14.5
Indicação IEC
HR6
Outras indicações
AA
Caixa de plástico
Não
Adequado para aplicações EX
Não
Temperatura ambiente (°C)
-20 - 50
Adequado para carregador rápido
Sim
Altura incluindo o poste (mm)
50.5
Conjunto de baterias
Não
Número de células
4
Marca
Ansmann
Código pautal
85075000
Model
maxE
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1X605468
EAN
4013674354429
UBB
500581249884
UNSPSC
26111701
Artigo do fabricante nr
5035442