Baterias
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
Gestão da bateria
Baterias
3U329045
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
Battery cell maxE 1.2 V 4500 mAh R14-C-Baby HR14 2 2 pc./blister ANSMANN
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
3U329045
Tensão nominal (V)
1.2
Desenho
Níquel metal hidreto
Indicação do tamanho
Baby
Capacidade (mAh)
4500
Diâmetro
25.6
Indicação IEC
HR14
Outras indicações
C
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
1.2
Desenho
Níquel metal hidreto
Indicação do tamanho
Baby
Capacidade (mAh)
4500
Diâmetro
25.6
Indicação IEC
HR14
Outras indicações
C
Caixa de plástico
Não
Adequado para aplicações EX
Não
Temperatura ambiente (°C)
-20 - 50
Adequado para carregador rápido
Sim
Altura incluindo o poste (mm)
50
Conjunto de baterias
Não
Número de células
2
Marca
Ansmann
Código pautal
85075000
Model
maxE
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3U329045
EAN
4013674353521
UBB
500581892055
UNSPSC
26111701
Artigo do fabricante nr
5035352